電力調整器 :「A2」の検索結果
関連キーワード
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型
相数単相
仕様通信仕様RS-485
規格海外規格UL/CSA認証
保護構造IP20
消費電力(W)5.9以下(最大負荷時)
耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(1次-2次間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間)
耐衝撃(m/s2)300(3軸6方向 各3回)
耐振動10~55Hz/加速度50m/s2、X、Y、Z方向
プロトコルCompoWay/F
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。