合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下
特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。