プログラム調節計シマデン26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
サーボコントローラシマデン26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータ断線警報器シマデン11日以内出荷
ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて)寸法(mm)50×120×80取付8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付)質量(g)350許容電流(A)連続:7AC耐電圧制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間定格周波数(Hz)50/60感度動作:電流設定値の3%使用周囲温度(℃)-10~50動作表示警報動作時 赤色LEDランプ点灯設定範囲10~100%保存温度範囲(℃)-20~+65動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合)出力動作【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷)絶縁抵抗制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上定格制御電源電圧(V)ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定)使用周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)動作電流(A)0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3