接点容量MAX15A
センサーK熱電対×1
リード線(m)2
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
本体寸法(mm)135×145×95
設定温度(℃)0~999
材質【センサーシース】SUS316
付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
温度調節精度±(0.5%FS+1digit)
最小表示単位1℃
チャンネル数1
電源コード(m)2(×1)
制御方式ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-6540-11
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
センサーK熱電対×2
接点容量MAX15A×2
電源コード(m)2(×2)
設定温度(℃)0~999
センサー寸法(mm)Φ3.2×200
温度調節精度±(0.5%FS+1digit)
チャンネル数2
最小表示単位1℃
付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
本体寸法(mm)270×150×100
リード線(m)2
材質【センサーシース】SUS316
制御方式ON/OFF制御(リレー式)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-6540-12
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。