温度調節器(デジタル調節計) :「抵抗器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
入力信号Pt100Ω
動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
取付け方法壁取付、DIN レール取付共用
出力信号DC4~20mA
測定温度範囲(℃)0~100
配線方式M3.5 ネジ端子接続
許容電圧範囲AC85~264V
アズワン品番4-2419-01
供給電源AC100~240V 50/60Hz
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。