6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
219 税込241
当日出荷

1個
209 税込230
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180 保護構造IP67相当 測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95) 再現性読取値の±1℃ 応答時間100ms/90% 測定波長(μm)8~14 放射率0.95固定 使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h 使用周囲湿度相対湿度 35~85% 保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 測定温度範囲(℃)0~400 許容電圧範囲定格電圧の90~110% 受光素子サーモパイル
1個
44,980 税込49,478
当日出荷



1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります