温度調節器(デジタル調節計) :「波長 測定器」の検索結果
熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。
300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。
熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約120
保護構造IP65
測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方
再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方
出力インピーダンス(Ω)1~4k
測定波長(μm)6.5~14.0
応答速度63%応答にて約300ms
耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回
許容相対湿度(%)35~85
動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと)
許容電圧範囲電源電圧の90~110%
受光素子サーモパイル
ドリフト温度/±0.4℃/℃以下
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。