1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm)【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃)-30~+30 保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%)85以下(非結露) 適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類ボールベアリング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります