温度調節器(デジタル調節計) :「温度計保護管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズ配管用温度センサ形TY783
定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok
耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下
パネルサイズ(mm)Φ79
使用周囲温度(℃)-50~+200℃
電流(mA)1
指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)
材質(端子ボックス)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.82MB)
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)
材質SUS316
種類許容差:クラスB
通信方式導線方式 3導線式
電流(mA)1
適用領域測温範囲 -40~+350℃
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。