温度調節器(デジタル調節計) :「温度計 種類」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10 寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130 質量(kg)0.45 種類汎用遠隔形 使用温度範囲(℃)-20~70 最高温度(℃)(感温部)60 温度34 電気定格中電流 温度調整範囲(℃)-10~35 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114 アズワン品番65-6681-70
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70 質量(kg)0.51 種類直接液体挿入形 使用温度範囲(℃)-20~70 電気定格中電流 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45 種類汎用遠隔形 使用温度範囲(℃)-20~70 電気定格中電流 接点仕様C1 サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G 寸法(mm)(感温筒)Φ6×80 質量(kg)0.34 種類TNS形 使用温度範囲(℃)-20~70 最高温度(℃)(感温部)70 温度調整範囲(℃)0~35 取付方向感温筒:制限なし 使用条件(温度)TS>TB サイズ(mm)W80×D50×H63.1 アズワン品番65-6681-66
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.52 種類PWS 使用温度範囲(℃)-20~70 取付方向感温筒:制限なし サイズ(mm)W51.5×D43.5×H154 抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135 許容電流(mA)AC24V 50
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります