温度調節器(デジタル調節計) :「サク」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部
材質PPE樹脂
質量(g)約250
適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1
消費電力11VA(100~240V AC)
表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)
電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)
動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減
使用環境温度(℃)-10~50
取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)
防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用
アズワン品番1-1877-31
使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)
表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。