「穴数」から絞り込む
1(2)
穴なし(1)
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数1
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)-
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)
取付穴ピッチ(mm)-
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)50×57D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴加工なし
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
仕様穴1ヶ所
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)50×57D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)76
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。