「穴数」から絞り込む
1(17)
2
3(34)
4(15)
5(18)
穴なし(2)
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)85
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様壁掛型
エスコ品番EA940DF-5
材質鋼板
型式KGNW212Y
穴径(Φmm)ユニット取付穴:22
取付穴数2点
保護IP40
サイズ(mm)150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)22.5
長さL(mm)146
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×45D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様壁掛型
エスコ品番EA940DF-2
材質鋼板
型式AGAW313Y
穴径(Φmm)30
取付穴数2点
保護IP40
サイズ(mm)150×76×80(W×D×H)
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)80×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)126
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)25.5
寸法L(mm)146
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)166
適合規格防麈
長さL(mm)166
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95N
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)126
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)64×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)126
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)86
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)146
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)146
適合規格防麈
長さL(mm)146
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)6.1
寸法L(mm)85
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様壁掛形、防滴型
エスコ品番EA940DF-12
材質アルミダイカスト
型式AGA212Y
穴径(Φmm)30
取付穴数2点
保護IP65
サイズ(mm)86×82×150(W×D×H)
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)80×80U
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)126
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所
材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)45×45U
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)106
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65L
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)85
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65L
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)106
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)80×80
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)151
適合規格防水
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×30
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)17.8
寸法L(mm)86
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャップ樹脂
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)166
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)146
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)22.5
寸法L(mm)146
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)30.5
長さL(mm)166
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)166
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)16.1
長さL(mm)166
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)146
適合規格防麈
長さL(mm)146
表面処理アルマイト処理
穴数2
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)25.5
長さL(mm)146
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)45×65D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)85×95D
材質(本体)アルミ押出材
タイプエンドキャップ:背面1点
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)30.5
寸法L(mm)166
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)50×57D
材質(本体)アルミ押出材
種類蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)16.1
寸法L(mm)85
適合規格防麈
表面処理アルマイト処理
穴数2
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。