1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301 アズワン品番65-7791-67
1個
17,980 税込19,778
欠品中

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります