コントロールボックス :「制御 ボックス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴数」から絞り込む
1(11)
2(30)
3(29)
4(13)
5(16)
穴なし(1)
材質アルミ押出材 表面処理アルマイト処理 キャップ樹脂(ライトベージュ)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7) 材質ABS樹脂 寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb) 質量(kg)1.1 適合規格防塵 外形寸法W(mm)268 外形寸法H(mm)207
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
4,230 税込4,653
当日出荷

仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ 種類非照光式 断面寸法(mm)85×95(D) 取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状起動スイッチボックス [小型] 寸法(mm)50×57D タイプ非照光式 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
1個
4,788 税込5,267
当日出荷

非常停止スイッチのボックスです。 B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
1個
3,250 税込3,575
10日以内出荷

仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb) 質量(kg)2.4~2.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)420 外形寸法H(mm)325
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ標準タイプ
1台
4,098 税込4,508
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ) 穴径(Φmm)22.5 穴数1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D等2-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)85 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数2
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット ケーブル長(m)1
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G61N)
型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(PZ-G51N)
ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20
1個
14,100 税込15,510
当日出荷

1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
ケーブル長(m)1
1個
3,100 税込3,410
欠品中

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ30.5
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)30.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m
仕様小型スイッチ用ボックス タイプ薄型タイプ 断面寸法(mm)45×30
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Lスイッチ1点防水1点1m
仕様Φ16スイッチ用ボックス タイプ防水タイプ 断面寸法(mm)45×45(L)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D等2-Φ22.5
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ) 穴径(Φmm)22.5 長さL(mm)146 穴数2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D 1-Φ22.5
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)22.5 寸法L(mm)106 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ配線なし
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8080D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D 2-Φ16.1
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ) 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理 穴数2
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-5057D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)50×57D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Φ22の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセット ケーブル長(m)1
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-6480D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4565D 1-Φ16.1
仕様穴1ヶ所 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×65D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサ(TL-W5MC1)
ケーブル長(m)2 検出距離(mm)5 メーカーオムロン
1個
6,900 税込7,590
当日出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

SUS(エスユーエス)S-4545D穴なし
仕様穴加工なし 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 種類蓋ネジ(上) 適合規格防麈 表面処理アルマイト処理
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)
仕様単体型式:D-A93L(SMC) 種類オートスイッチ ケーブル長(m)3
1個
2,288 税込2,517
当日出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサ
ケーブル長(m)2 検出距離(mm)5 メーカーパナソニック
1個
6,900 税込7,590
欠品中

『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります