「表示桁数」から絞り込む
4(2)
6(3)
7(1)
8(1)
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7335
質量(kg)1.5
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ゼロサプレス式の大型表示
センサ用電源内蔵
有接点入力・無接点入力両用
全機種メモリ付
電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式
表示桁数6
耐電圧AC1500V(1分間)
表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス
接続方式M3ネジ端子
センサ用電源DC12V 50mA
消費電力(VA)3.5
入力インピーダンス5kΩ
計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V
計数方式90°位相差入力・加算減算入力
パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs
絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)
RoHS指令(10物質対応)対応
計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力は、有接点、無接点両用です。
表示桁数4桁
質量(g)510
寸法DIN規格72×72×107.5
電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと
耐電圧AC1500V1分間
接続方式M3ネジ端子
リセット方式押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上
最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
センサ用電源DC12V 30mV
使用湿度範囲45~85%RH
メモリー有り
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)
消費電力(VA)2.5
入力インピーダンス5kΩ
計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
計数方式加算
パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。センサ用電源を内蔵しています。入力、出力共、有接点、無接点両用です。動作方式が裏面端子により選択できます。動作中の設定変更が可能です。
表示桁数4桁
質量(g)560
寸法DIN規格72×72×107.5
出力<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX
電源AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
使用温度範囲0~+40℃ 但し氷結しないこと
耐電圧AC1500V1分間
表示出力動作中点灯
接続方式M3ネジ端子
最高計数速度無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
センサ用電源DC12V 30mA
使用湿度範囲45~85%RH
メモリー有り
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガー)
消費電力(VA)4
入力インピーダンス5kΩ
リセット外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)
設定段数1
設定桁数1
設定範囲1~9999
計数入力無接点入力:0~1V H:+4.5~27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
計数方式加算
パルス幅無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
メモリ時間E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
出力時間瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
7セグLEDを採用し、視認性は抜群です。
マルチファンクション:プリスケール、タコメータ、キープロテクト、バッチカウンタ、トータルカウンタ、小数点位置指定、書き込み機能を装備しています。
RS-485シリアルインターフェイス付です。
用途工作機械、巻取機、自動包装機等のシーケンス制御に、ご使用中のカウンタ設定値の増設に
計数範囲-99999~+999999
セット内容取付クランプ、取扱説明書
幅(mm)72
高さ(mm)72
質量(g)280
奥行(mm)77
端子の種類ネジ端子
入力方式接点/オープンコレクタ/電圧入力
取付け方法パネルカット68×68
出力モードワンショット/オーバーラン
出力形式リレー出力(C接点)
計数速度30Hz/8kHz切替
操作電圧(V)AC100~240
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。