カウンタ LCD 1kHz 7 基板実装omron(オムロン)7日以内出荷
UL、CSA、EN50081-1、EN50082-2LCDカウンタ(8桁)、H7E-NPシリーズ8桁、数字の高さ8.6 mm、大型ディスプレイ 2.54 mmの基板に実装可能
仕様●電源電圧:2.7 → 3.3 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●接続タイプ:DIP●リセット方法:手動●表示桁数:7●実装タイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:8.6 mm●最大カウント周波数:1kHz●表示範囲:0 → 999999.9●測定範囲:0 → 999999.9●コード番号:372-8543アズワン品番65-7348-89
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3
アワメータライン精機税込¥7,038~¥6,398~