1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示桁数」から絞り込む
1
2(1)
3(2)
4(5)
5(2)
6(10)
7(1)
8(2)
-(1)
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用 適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用) 質量(g)500 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用 入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30 センサ用電源DC12V±2V 50mA 電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-20~+55 出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時) 寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上 出力時間A形/(可変)、B形/自己保持 耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV 回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c) 入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ 接点容量AC250V2A 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V) 出力耐電圧(V)45
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)