「入力種類 」から絞り込む
カテゴリ: デジタルパネルメータブランド: バルコムすべて解除
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコム 30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示 メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm) 表示範囲 -9999~9999 絶縁抵抗 上記各端子間において DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力信号の種類 リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム 10日以内出荷
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式 逐次比較方式 表示 7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑) 感度 (最小入力)0.5μV/digit 適合センサ ストレンゲージ式各種センサ(350Ω) 確度(℃) ±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 最大表示 9999 最大入力電圧 3.3mV/V 温度特性 ±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 2000回/秒 ゼロ調整範囲 -1.000~+1.000mV/V ゲイン 0.001~+3.300mV/V センサ電源電圧(V) DC5±10% 60mA
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ バルコム 10日以内出荷
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求スケーリング機能を搭載センサ用供給電源装備見やすい高輝度LEDを採用デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP65相当(フロントパネル) 電源 DC24V±20%[3.0W] 表示 スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm) 使用湿度範囲 35~85%RH(結露不可) 確度(℃) ±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5) 設定範囲 リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 最大25回/秒(任意設定可) センサ供給電圧(V) 供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品 ページ: 1/ 3