デジタルパネルメータ :「タイマー 制御 機器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「入力種類」から絞り込む
NPN(1)
ロードセル(1)
交流電圧(1)
交流電流(1)
回転パルス(1)
測温抵抗体(1)
熱電対(1)
直流電圧(2)
直流電流(1)
電流(1)
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
Omron y92a-48d は、小型の DIN サイズ( 48 x 48 mm )水晶タイマーと豊富なシリーズタイプで構成されています。電源は、100 → 240 V ac 又は 12 → 48 V dc の範囲で自由に選択できます
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4180
アズワン品番65-7272-89
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
Omron y92s-38 は、DIN トラックマウントの標準 17.5 mm 幅タイマ範囲で構成され、幅広い AC / DC 電源範囲( 24 → 230 V ac / 24 → 48 V dc )により、タイマーモデルの在庫数を削減します。タイマーの識別と管理を容易にするステッカーが貼られています 付属の Terminal クランプは開いたままになる(ねじ Terminal タイプ)
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4189
アズワン品番65-7273-17
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
EN61812-1。UL認定部品、CSA認定。ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN。機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧: 250 V ac。
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズ●コード番号:260-4446
アズワン品番65-7307-15
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。