デジタルパネルメータ :「測定器 深さ」の検索結果
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比25.00069444
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比4.167361111
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比2.084027778
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比25.00069444
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
シリーズHAIS
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比12.50069444
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8
全幅(mm)33
全高(mm)29.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)150
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)14
巻数比6.250694444
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:20.1
取付方式パネル取付
シリーズLF
全幅(mm)60
全高(mm)56.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→20
入力電流(A)300
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流150mArms
全体的な深さ(mm)26.6
巻数比12.50069444
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:60.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)170
全高(mm)68.5
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)2000
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流400mArms(アーム)
全体的な深さ(mm)52
巻数比83.33402778
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:30.2
取付方式パネル取付
全幅(mm)80
全高(mm)70.3
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)800
動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)40
巻数比33.33402778
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.6
取付方式パネル取付
シリーズLF
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)420
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)26.19
巻数比17.50069444
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:40.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)110
全高(mm)95
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)15→24
入力電流(A)1500
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流200mArms(腕数)
全体的な深さ(mm)34.3
巻数比62.50069444
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5
取付方式パネル取付
全幅(mm)61
全高(mm)51.63
センサー(技術)クローズループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mArms
全体的な深さ(mm)36.5
巻数比8.334027778
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,700
税込¥12,870
5日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。