デジタルパネルメータ :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
「入力種類」から絞り込む
BCD(1)
NPN(3)
PNP(1)
回転パルス(1)
測温抵抗体(1)
熱電対(1)
直流電圧(1)
電圧パルス(2)
電流(1)
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。