407件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリングアナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途省配線・省工数機器仕様●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上質量(g)約220消費電流(mA)6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く)端子台ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)供給電源外部:DC24V+-10%製品分類区分アナログ信号変換器スロット数(個)4
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。基本ベースユニットとQA増設ベースユニットQA1S51Bを同時に設置できます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S38B,A1S38HB,A1S38HBEU、置換え後 : Q38B,Q35B,Q33B + QA1S51B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ
A1S38B/A1S38HB=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S38B/A1S38HB=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC-AnSシリーズベースユニットの取付け穴を利用し、MELSEC-Lシリーズ置換えシーケンサのベースユニットが取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 ベースアダプタ
A1SJCPU(-S3)/A1SJHCPU=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1SJCPU(-S3)/A1SJHCPU=>Lシリーズユニット 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
22日以内出荷
MELSEC-AnSシリーズベースユニットの取付け穴を利用し、MELSEC-Lシリーズ置換えシーケンサのベースユニットが取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 ベースアダプタ
A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット三菱電機エンジニアリング
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵) 三菱電機エンジニアリングCC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵)三菱電機エンジニアリング
2,098税込2,308
1個
42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ質量(g)約40保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)終端抵抗110Ω 1/2W製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)
CC-Link防水コネクタ(プラグ) 三菱電機エンジニアリングCC-Link防水コネクタ(プラグ)三菱電機エンジニアリング
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間)質量(g)約40径(Φmm)パッキン:10.6~12.5使用温度範囲(℃)-25~85保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)適合電線導体断面積:1.25mm2以下、接続方式:はんだ付け耐振性JIS C 0040に準拠製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)耐食性JIS C 0023に準拠耐衝撃500m/s2(50G) 各軸3回
アナログユニット用端子台付接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングアナログユニット用端子台付接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
849税込934
1個
42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。
用途ネットワーク機器仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L質量(g)約40ケーブル長(m)0.4ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色)製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)圧着端子【使用圧着端子】丸形ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ
ASLINKTERMINAL接続用ケーブル 三菱電機エンジニアリングASLINKTERMINAL接続用ケーブル三菱電機エンジニアリング
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。
用途省配線・省工数仕様●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル質量(g)約12最大使用電流(A)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127UL規格(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット FA3-BR1TC ユーザーズマニュアル (英文) 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット FA3-BR1TC ユーザーズマニュアル (英文)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット FA3-BR1TC ユーザーズマニュアル (和文) 三菱電機エンジニアリングCC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット FA3-BR1TC ユーザーズマニュアル (和文)三菱電機エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
内部拡張 シュナイダーエレクトリック内部拡張シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
ブックマウントアダプター シュナイダーエレクトリックブックマウントアダプターシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック中型多音色電子音警報器シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
取付L金具 シュナイダーエレクトリック取付L金具シュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内部拡張インターフェイス シュナイダーエレクトリック内部拡張インターフェイスシュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
防滴ガスケット(10.4型用) シュナイダーエレクトリック防滴ガスケット(10.4型用)シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
プログラマブル表示機 シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示機シュナイダーエレクトリック
449,800税込494,780
1個
9日以内出荷
画像信号を受信するケーブル シュナイダーエレクトリック画像信号を受信するケーブルシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
リカバリーUSB Win10 2021 シュナイダーエレクトリックリカバリーUSB Win10 2021シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
初期費用込み シュナイダーエレクトリック初期費用込みシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
リカバリーUSB ベーシック用 シュナイダーエレクトリックリカバリーUSB ベーシック用シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
SDメモリーカード64GB シュナイダーエレクトリックSDメモリーカード64GBシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ST-6500WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリックST-6500WAコーティングモデルシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
Win 10ライセンス シュナイダーエレクトリックWin 10ライセンスシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ST-6400WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリックST-6400WAコーティングモデルシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ディスプレイモジュール シュナイダーエレクトリックディスプレイモジュールシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
ST-6500Tコーティングモデル シュナイダーエレクトリックST-6500Tコーティングモデルシュナイダーエレクトリック
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 モータサイレン(K型用)カーボンブラシ 販売ロット:2 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 モータサイレン(K型用)カーボンブラシ 販売ロット:2シュナイダーエレクトリック
9,098税込10,008
1個
9日以内出荷
種類アロー, モーターサイレン用 カーボンブラシ
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOUT用 ボルト、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャー シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOUT用 ボルト、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャーシュナイダーエレクトリック
589税込648
1個
9日以内出荷
種類アロー, Φ40, 取付用付属品4点, 六角穴付きボルト 2ケ, 平座金 4ケ, ばね座金 4ケ, 六角ナット 4ケ
ケーブル抜け防止クランプ シュナイダーエレクトリックケーブル抜け防止クランプシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
3G SIM年更新 シュナイダーエレクトリック3G SIM年更新シュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
M.2冷却キット(ベーシックボックス用) シュナイダーエレクトリックM.2冷却キット(ベーシックボックス用)シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
AM用足ゴムセット シュナイダーエレクトリックAM用足ゴムセットシュナイダーエレクトリック
799税込879
1個
9日以内出荷
Win 30ライセンス シュナイダーエレクトリックWin 30ライセンスシュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
LEUTシリーズ(LEUT) シュナイダーエレクトリックLEUTシリーズ(LEUT)シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ST-6200WAコーティングモデル シュナイダーエレクトリックST-6200WAコーティングモデルシュナイダーエレクトリック
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
コネクタ端子台変換アダプタ シュナイダーエレクトリックコネクタ端子台変換アダプタシュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品