FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • サポートソフトZEN omron(オムロン)

    サポートソフトZEN

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
    仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
  • パソコン接続ケーブルZEN omron(オムロン)

    パソコン接続ケーブルZEN

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    パソコン側がD-SUB9ピン接続の場合にお使いください
  • プログラマブルターミナル用保護シート omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用保護シート

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    品名保護シート
  • FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル

    IDEC(和泉電気)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)220種類その他アクセサリ
  • バッテリユニットZEN omron(オムロン)

    バッテリユニットZEN

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリ寿命10年以上(25℃)タイプバッテリユニット
  • メモリカセットZEN omron(オムロン)

    メモリカセットZEN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。
    仕様EEP-ROM(データの保存・コピー用)【液晶画面付きCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送可能メモリカセット→ZENへ転送可能メモリカセット初期化可能【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送メモリカセット初期化不可能タイプメモリカセット
  • エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズ omron(オムロン)

    エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • プログラマブルターミナル用PT-PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用PT-PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    69日以内出荷
    仕様PT-PLC接続ケーブルケーブル長(m)2
プログラムリレー