タイマ/タイムスイッチ :「信号」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒 質量(kg)約1.5 アイボリー 使用温度範囲-10℃~+50℃ 構造ポール内蔵型 出力容量60mA 出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号 入力電源AC100V 50/60Hz 蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh 停電補償時間30時間以上 ケースABS樹脂
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)親時計駆動制御型交流式調針器
クリームホワイト 定格周波数(Hz)50/60共用 消費電流(mA)子時計信号:40mA 入力電源AC100V
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります