タイマ/タイムスイッチ :「タイム タイマー」の検索結果
関連キーワード
電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。