タイマ/タイムスイッチ :「ヒューズ 1.5」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g)約50 保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき±0.2%20ms 最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差±10% 標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms)100以下 電圧誤差±0.5±20ms 温度誤差±3% 開閉頻度(回/時)1800 機械的寿命5000万回以上 耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります