タイマ/タイムスイッチ :「表示灯 5V」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります