絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • omron(オムロン)(42)
  • FINDER(14)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 富士電機(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • 東亜電子工業(7)
  • 三菱電機(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • スナオ電気(4)
  • 河村電器産業(3)
  • ロバートショウ(3)
  • エクセン(1)
  • Texas Instruments(1)
  • BROYCE CONTROL(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • パナソニック電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100-240V ツインタイマー(8ピン) エスコAC100-240V ツインタイマー(8ピン)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能エスコ品番EA940LG-21電源電圧AC100~240V DC100~125V動作方式限時動作型番H3CR-F8出力方式リレー2cメーカーオムロン(omron)設定時間0.05s~30hピンタイプ8ピン
タイマー用ソケット(11ピン) エスコタイマー用ソケット(11ピン)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-111型番P2CF-11メーカーオムロン(omron)ピンタイプ11ピンサイズ(mm)70×50×31.2
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷から8日以内出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
タイムスイッチ(24時間) エスコタイムスイッチ(24時間)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1c消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)時間設定単位24時間型(1分単位)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒) エスコAC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-32
AC100-240V ツインタイマー(11ピン) エスコAC100-240V ツインタイマー(11ピン)エスコ
12,800税込14,080
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940LG-22
保持金具(2本) エスコ保持金具(2本)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
仕様EA940MR-12、-14用止め金具エスコ品番EA940LG-100型番Y92H-3メーカーオムロン(omron)
200-230V/60分 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/60分 ソリッドステートタイマーエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LB-160
タイムスイッチ(週間) エスコタイムスイッチ(週間)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
85x69x14mm タイマー(デジタル) エスコ85x69x14mm タイマー(デジタル)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H)質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ77x81x16mm タイマー(デジタル)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
77x81x16mm タイマー(デジタル) エスコ77x81x16mm タイマー(デジタル)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
デジタルタイマー エスコデジタルタイマーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
DC24V    3動作マルチタイマー(4C) エスコDC24V 3動作マルチタイマー(4C)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-46電圧(V)DC24出力方式4c適合品番EA940MR-14設定時間0.1秒~10分動作モードオンディレー・インターバル・フリッカ
AC200-230V 3動作マルチタイマー(4C) エスコAC200-230V 3動作マルチタイマー(4C)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-45
AC100-120V 5動作マルチタイマー(4C) エスコAC100-120V 5動作マルチタイマー(4C)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-44
DC24V    3動作マルチタイマー(2C) エスコDC24V 3動作マルチタイマー(2C)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-43
AC200-230V 3動作マルチタイマー(2C) エスコAC200-230V 3動作マルチタイマー(2C)エスコ
6,830税込7,513
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-42
AC100-120V 3動作マルチタイマー(2C) エスコAC100-120V 3動作マルチタイマー(2C)エスコ
6,830税込7,513
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-41
DC24V    電源オフディレータイマー(0.05-12分) エスコDC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-36
AC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12分) エスコAC200-240V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
仕様DIN48×48mmの電源オフディレータイマーエスコ品番EA940LG-35電圧(V)200~240出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰)適合品番EA940LG-108設定時間0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分ピンタイプ8ピン
AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12分) エスコAC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12分)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-34
DC24V    電源オフディレータイマー(0.05-12秒) エスコDC24V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-33
AC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒) エスコAC100-120V 電源オフディレータイマー(0.05-12秒)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-31
DC24V    フルマルチタイマー エスコDC24V フルマルチタイマーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-2
DC24V    フルマルチタイマー エスコDC24V フルマルチタイマーエスコ
8,520税込9,372
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940LG-14
AC100-240V フルマルチタイマー エスコAC100-240V フルマルチタイマーエスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-13
DC24V    フルマルチタイマー エスコDC24V フルマルチタイマーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LG-12
AC100-240V フルマルチタイマー エスコAC100-240V フルマルチタイマーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様5動作マルチ、DIN48×48mmのフルマルチタイマーエスコ品番EA940LG-11電圧(V)AC100~240、DC100~125適合品番EA940LG-108設定時間0.05秒~300時ピンタイプ8ピン
タイマー用ソケット(8ピン) エスコタイマー用ソケット(8ピン)エスコ
915税込1,007
1個
当日出荷
仕様DINレール取付エスコ品番EA940LG-108型番P2CF-08メーカーオムロン(omron)ピンタイプ8ピンサイズ(mm)70×50×20.3
AC100-240V フルマルチタイマー エスコAC100-240V フルマルチタイマーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー適合EA940LG-111エスコ品番EA940LG-1電源電圧AC100~240V DC100~125V型番H3CR-A出力方式リレー2c(限時)メーカーオムロン(omron)設定時間0.05s~300hピンタイプ11ピン
DC24V /60秒 ソリッドステートタイマー エスコDC24V /60秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,580税込6,138
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940LF-60
DC24V /10秒 ソリッドステートタイマー エスコDC24V /10秒 ソリッドステートタイマーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LF-10電圧(V)DC24最大目盛時間10秒設定時間0.5秒~10秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/60秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/60秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LE-60
200-230V/ 5秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/ 5秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LE-5電圧(V)200-230最大目盛時間5秒設定時間0.2秒~5.0秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/30秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/30秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LE-30
200-230V/10秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/10秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LE-10電圧(V)200-230最大目盛時間0.5秒設定時間0.5秒~10秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
200-230V/ 1秒 ソリッドステートタイマー エスコ200-230V/ 1秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LE-1
100-120V/60秒 ソリッドステートタイマー エスコ100-120V/60秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できますエスコ品番EA940LD-60電圧(V)100~120最大目盛時間60秒設定時間2秒~60秒動作モードオンディレーサイズ(mm)63×21.5×28(H)
100-120V/ 5秒 ソリッドステートタイマー エスコ100-120V/ 5秒 ソリッドステートタイマーエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LD-5

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら