タイマ/タイムスイッチ :「タイマー led」の検索結果
関連キーワード
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
電圧AC100V~220V
質量(g)200
電源AC100V(50/60Hz)
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示
出力方式タイマー出力
設定時間週間型(1分単位)
最小設定時間間隔:1分
抵抗負荷1,500W
駆動方式電子式(クォーツ発振式)
動作数:30動作
サイズ(mm)90×34×110(H)
回路構成同一回路(有電圧出力)
ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
取付分電盤・DINレール・露出
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
電源AC100-240V
接点構成1c
消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W
表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示
出力方式タイマー出力
抵抗負荷15A
駆動方式電子式
回路数1回路
サイズ(mm)50×77×99(H)
時間設定単位24時間型(1分単位)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:3A 誘導:10A モーター:AC100V・450W、AC200V・750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成別回路
時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従
電圧変動許容範囲AC85-264V
停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
取付分電盤・DINレール・露出
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
電源AC100-240V
接点構成1a
消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W
表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示
出力方式タイマー出力
設定時間24時間型(1分単位)
抵抗負荷15A
駆動方式電子式
回路数1回路
サイズ(mm)50×77×99(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA
回路構成別回路
時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従
電圧変動許容範囲AC85-264V
停電補償10年間(リチウム電池使用)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式
取付露出
質量(g)290
周波数(Hz)50-60(切替式)
消費電力(W)1.5
電源AC100V
接点構成1a
出力方式タイマー出力
精度(分)動作時刻精度:±3以内
保護等級IP33
設定時間24時間型(15分単位)
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
サイズ(mm)123×52×180(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成同一回路
時間精度電源周波数に同期
電圧変動許容範囲±15%以内
停電補償なし
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
出力方式タイマー出力
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
回路数1回路
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。