タイマ/タイムスイッチ :「表示灯 100V」の検索結果
関連キーワード
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
出力方式タイマー出力
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
回路数1回路
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式
取付露出
質量(g)290
周波数(Hz)50-60(切替式)
消費電力(W)1.5
電源AC100V
接点構成1a
出力方式タイマー出力
精度(分)動作時刻精度:±3以内
保護等級IP33
設定時間24時間型(15分単位)
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
サイズ(mm)123×52×180(H)
開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万
接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA
回路構成同一回路
時間精度電源周波数に同期
電圧変動許容範囲±15%以内
停電補償なし
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。