タイマ/タイムスイッチ :「3V LED」の検索結果
関連キーワード
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。
仕様タイムカウント動作:有り
質量(g)約250(本体のみ)
電源(V)DC24 (リップル20%以下)
保護構造IP54防油形(前面操作部)
耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
消費電力約1.7W(DC26.4V時)
ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)
最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)
停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)
制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.
入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
表示モード加算表示
復帰方式手動リセット、 外部リセット
インパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回
出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)
適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326
ワンショット時間20ms
許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)
外部接続ねじ締め端子
バックライト(LCD)有り
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。