1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。
質量(g)約105(本体のみ) 保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type 4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) 表示方式LCD 4桁 文字高(mm)(LCD)計時値:10設定値:6 停電記憶EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性 : 10年以上 保存温度(℃)-25~+70℃(ただし、 氷結、 結露しないこと) 設定時間0.001s~9999h 絶縁抵抗(MΩ)(導電部端子と露出した非充電金属部間、 非連続接点間)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(密着取りつけ時 : -10~+50)(ただし、 氷結、 結露しないこと) 寿命機械的:1000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃)電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 1800回/h、 周囲温度条件 : 23℃) 端子構造ソケットタイプ(8ピン) 電圧の影響(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 耐ノイズ電源端子間 : ±1.5kV入力端子間 : ±600Vノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、 立ち上がり1ns) 時間軸レンジ9.999s(0.001s~)、 99.99s(0.01s~)、 999.9s(0.1s~)、 9999s(1s~)、 99min59s(1s~)、999.9min(0.1min~)、 9999min(1min~)、 99h59min(1min~)、 999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~) 表示モード加算(UP)表示、減算(DOWN)表示(切替) 温度の影響(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合) 復帰方式電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる) 復帰電圧電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合) 静電気耐力8kV(誤動作)、 15kV(破壊) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 セット誤差(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合) 最小信号入力時間(s)1m/20m(一括切替) センサ待ち時間250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません) ワンショット時間0.01~99.99s 外部接続8ピンソケット
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります