5ページ目: タイマ/タイムスイッチ
商品豆知識
長波受信ユニット(防雨型)。長波受信ユニット(旧機種)用。品番末尾N(TD9103Nなど)専用品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:176×420×159
1台
¥59,980
税込¥65,978
92日以内出荷
仕様子時計駆動数:90個(1個12mAの場合)
適合ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:132×420×159
回路数3
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
長波・GPS受信ユニット(防雨型)。品番末尾KN(TD9103KNなど)専用品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC7147K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
高い場所に設置した子時計を、親子時計システムから切り離して単独で時間修正できます。
質量(kg)約0.7
色クリームホワイト
コード長さ(m)約2
使用乾電池006P 9V 3個(直列接続)(本体組込)
ケース鋼板
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途プログラムタイマー、子時計増幅器の取り付けに必要なラック取付金具です
適合TD9300N、TD9310N用
入数(個)左右2枚入
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付
1個
¥349
税込¥384
31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品
仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品
仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器
1個
¥34,980
税込¥38,478
31日以内出荷
小規模建物におすすめ。簡易な親時計として子時計を駆動します
仕様子時計接続可能個数:子時計の消費電流×子時計個数<=60mA、早送り:DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒
質量(kg)約1.5
色アイボリー
使用温度範囲-10℃~+50℃
構造ポール内蔵型
出力容量60mA
出力信号子時計:DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号
入力電源AC100V 50/60Hz
蓄電池タイプ停電補償用:ニッケル水素電池 DC24V 170mAh
停電補償時間30時間以上
ケースABS樹脂
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
1冊
¥449
税込¥494
4日以内出荷
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(1.4MB)
DIN48×48mm。
幅広い電源電圧範囲。
幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。
簡単操作で設定時間、切替時間設定。
出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用
出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a
時間仕様0.05s~100h
電源電圧(V)AC100~240/DC24~240
タイマー設定0.5s~100s
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100-240
接点構成1a
駆動方式電子式
回路数1回路
停電補償時間10年
回路構成別回路型(無電圧出力)
ソーラー無
動作周期年間式
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)85(W)×14(D)×69(H)
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)約1
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも
材質ABS樹脂
寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)約1
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
付属品吊り下げ用ひも
材質ABS樹脂
寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
電池寿命(年)約1
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付
質量(g)82g
電源単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm
機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート
設定範囲1秒/99分59秒
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
付属品ブラケット
質量(g)86.71
動作方式時間設定
制御出力制限時間DPDT(2c)、制限時間SPDT(1c)+瞬時SPDT(1c)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間
端子構造8ピンプラグ
動作時間POWER ON START
出力動作POWER ON DELAY、FLICKER、INTERVAL
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms
付属品ブラケット
質量(g)85
入力種類無電圧入力(NPN)
動作方式時間設定
制御出力制限時間 DPDT (2c)
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと)
設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間
端子構造11ピンプラグ
動作時間SIGNAL ON START
出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL
各種認証CE、UKCA、UL、EAC
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC100
接点構成1a
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
回路構成同一回路
ソーラー無
動作周期24時間式
停電補償無
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格
規格UL/C-UL 、CE
停電対応補償有
エスコ品番EA940LG-46
電圧(V)DC24
出力方式4c
適合品番EA940MR-14
設定時間0.1秒~10分
動作モードオンディレー・インターバル・フリッカ
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
仕様DIN48×48mmの電源オフディレータイマー
エスコ品番EA940LG-35
電圧(V)200~240
出力方式リレー2c(瞬時動作+限時復帰)
適合品番EA940LG-108
設定時間0.05分~0.6分/0.12分~1.2分/0.6分~6分/1.2分~12分
ピンタイプ8ピン
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。