直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 直流信号変換器(アイソレータ)です。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
質量(g)90以下
取付方式DINレール取付
適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2
耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)DC24±10%
ヒューズ(電源)250mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
供給電源DC24
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
取付方式壁取付、DINレール取付共用
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)80以下
取付方式DINレール取付
適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40
保存温度(℃)-10~60
入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)DC24±10%
出力信号4~20mA DC
入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限
出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)
ヒューズ(電源)250mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
最大消費電力(A)75m以下
供給電源DC24
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
供給電源AC100~240(50~60Hz)
入力信号Pt 100Ω
許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
入力仕様励磁電流/約1(@Pt0~100℃)、入力導線抵抗/1線あたり200Ωmax.
精度変換精度/スパンの±0.15%以内(25℃±5℃にて)
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度170ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
保存温度(℃)-10~60
取付方式壁取付、DINレール取付共用
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。
またアイソレータとしても使用できます。
入力信号4~20mA DC
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限
精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間
動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)
保存温度(℃)-10~60
取付方式壁取付、DINレール取付共用
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下
材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)
適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ
材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)
材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)
材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)
材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
入力抵抗250Ω
材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
検出・センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。