絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 渡辺電機工業(318)
  • 鶴賀電機(64)
  • MG(旧エム・システム技研)(46)
  • azbil(旧:山武)(35)
  • 三菱電機エンジニアリング(11)
  • エムティティ(MTT)(11)
  • 神港テクノス(6)
  • OPTEK(6)
  • ロジパック(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • 東芝(4)
  • ユーアールディ(4)
  • 澤藤(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 富士電機(1)
  • 北陽電機(1)
  • BROADCOM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス変換器 三菱電機パルス変換器三菱電機
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
温度範囲(℃)-10~50(日平均温度35以下)耐電圧AC2000V 1分間(出力・補助電源とE端子間)、AC500V 1分間(入力とE端子間)使用湿度範囲90%以下(但し、結露なきこと)補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz両用
パルス合成器 三菱電機パルス合成器三菱電機
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
仕様●入力パルス:無電圧接点またはオープンコレクタ信号(負担DC12V 10mA、パルス幅30ms以上)出力第1合成出力(A+B/A-B/A)[C1A-C1B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC100V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕C10-C11〔オープンコレクタ(出力電流IOL 30mAコレクタ・エミッタ間耐電圧 VCE 35V)〕]第2合成出力(B)[C2A-C2B〔無電圧接点、接点容量AC110V 0.1A DC110V 0.1A、漏れ電流AC110V時15μA、オン抵抗12Ω以下DC110V時1μA〕]出力パルス[パルス幅100~150ms、最小パルス間隔250ms、最大出力パルス数 14400パルス/時]温度範囲(℃)-10~45(日平均使用温度35以下)耐電圧AC1500V 1分間(出力・補助電源とE端子間)AC500V 1分間(入力とE端子間)使用湿度範囲90%RH以下(但し、結露しないこと)消費電力(VA)5補助電源AC100-110V ±10% 50-60Hz共用入力回路数最大8回路(4回路減算設定可能)

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

信号変換器