信号変換器 :「常時設置タイプ」の検索結果
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ)
出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容電流120%(連続)、150%(1min)
直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)
応答性100ms (typ)
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。