【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類4~20mA
出力4~20mA
消費電力約5.0VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 開平演算器
入力種類4~20mA
出力4~20mA
消費電力約5.0VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類熱電対
出力4~20mA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.4FS
入力インピーダンス(Ω)1000000以上
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類測温抵抗体
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.2FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 ポテンショメータ変換器
入力種類ポテンショメータ
出力4~20mA
消費電力約5.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥97,980
税込¥107,778
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類直流変換器(非絶縁形)
消費電力約4.5VA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約200(ベースソケット含む)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
起動電流(A)-
関連資料寸法、仕様情報(0.31MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類DC4~20mA
出力DC4~20mA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
入力インピーダンス(Ω)50
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)約250(専用取付器具含む)
適合規格EN61010-1、EN61326-1
消費電力12VA以下
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)
使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)
入力形式DC4~20mA
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
1個
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。