ネットワーク機器 :「m10 1.0」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ネットワーク対応マルチ監視ユニット。電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路。温度・湿度監視:最大20点。接点入力:8点。接点出力:8点。1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間。2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単。3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等。5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単。イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。
用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。
仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、
質量(kg)約0.7
消費電力(W)3W(6VA)
適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43
メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上
使用周囲温度(℃)‐10~+50
許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)
LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信
OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro
対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome
使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと
対象CPU形式2GHz以上
1台
¥179,800
税込¥197,780
29日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。