ネットワーク機器 :「spf」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アライドテレシスAT-SPFXBD-LC-13
エコ商品
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm 寸法MSA準拠による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950) 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLCコネクタ(100BASE-BX) 伝送距離15km 許容損失(dB)17
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

アライドテレシスAT-SPFXBD-LC-15
エコ商品
AT-SPFXシリーズは、アライドテレシス社製品のネットワーク製品に装着してアップリンク/ダウンリンクポートとして使用するためのSFPモジュールです。光ファイバーケーブルのタイプ、心数、伝送距離によりハードウェア製品のSFPスロットにどのような組み合わせでも装着できるため、ネットワークの柔軟な構成・拡張ができます。
仕様送信光レベル:-14~-8dBm、受信光レベル:-31~-3dBm 寸法MSA準拠による ポート数1 適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950) 波長(nm)中心波長:1550 保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル 動作温度(℃)0~55 動作湿度(%)85以下(結露なきこと) 通信速度100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLCコネクタ(100BASE-BX) 伝送距離15km 許容損失(dB)17
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

アライドテレシスAT-AR4050S
エコ商品
本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
質量(kg)1.7 適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5 インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1 ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~60 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アライドテレシスFX15/LC
エコ商品
本製品は、、AT-MMC2000/SP+AT-SPFX/15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200FX15/LC同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

アライドテレシスMMC200BD/LC-13
エコ商品
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-15と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

アライドテレシスMMC200BD/LC-15
エコ商品
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-15のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-13と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング