世界最小の消費電力
3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション
シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション
COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション
確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ
デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック
多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード
標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル
寸法(mm)77×111×26(耳なし)
質量(g)340
規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5
ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2
スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX
消費電力(mA)119(12V)、65(24V)
動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75
保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5
コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)
信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND
保管温度(℃)-20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
入力電圧12~48VDC
再生紙使用マーク適合
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。