ネットワーク機器 :「光ファイバー機器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ ・幅広い動作温度に対応 ・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ ・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計 ・DINレール取付可能 ・自動MDI/MDI-X認識機能 ------------------------------------------------------------------- ★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★ EKI-2705LX ・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm) ・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能 -------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 入力電源DC外部電源 伝送速度最大 1000 Mbps
1台ほか
17,900 税込19,690
8日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ。・幅広い動作温度に対応。・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ。・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計。・DINレール取付可能。・自動MDI/MDI-X認識機能。-------------------------------------------------------------------。★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★。EKI-2705LX。・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm)。・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能。-------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 入力電源DC外部電源 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC Class A
1個
62,980 税込69,278
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテックの産業用イーサネットソリューションは、L2/L3マネージド・アンマネージドスイッチ、PoE、10G、X-Ring Pro冗長性などの機能を備えています。 安全なデータ伝送、モニタリング、ネットワーク内デバイス制御を実現します。 【EKI-2000シリーズ】 ・動作温度範囲:-10~60℃/-40~75℃ ・高速イーサネット、gigabitイーサネット、PoE、PoE+、光ファイバーコネクタ ・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計 ・壁面、DINレール取付可能 ※型番の中に、下記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれ下記の意味を示しています。 「I」:広温度帯対応 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
厚さ(mm)95 取付け方法DINレール/Wall 検知方式Auto MDI/MDI-X対応 入力電源DC外部電源 保護逆極性・過電流保護 ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ 各種認証CE/FCC Class A 伝送速度10/100BASE 入力電源(V)DC12~48
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。 通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。 ※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。 ・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応 ・PSE(電源装置)として機能 ・拡張動作温度範囲(-40~75℃) ・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート 取付け方法DINレール、壁面取付 通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります