ネットワーク機器 :「形跡管理シート」の検索結果
アドバンテックの産業用イーサネットソリューションは、L2/L3マネージド・アンマネージドスイッチ、PoE、10G、X-Ring Pro冗長性などの機能を備えています。
安全なデータ伝送、モニタリング、ネットワーク内デバイス制御を実現します。
【EKI-2000シリーズ】
・動作温度範囲:-10~60℃/-40~75℃
・高速イーサネット、gigabitイーサネット、PoE、PoE+、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・壁面、DINレール取付可能
※型番の中に、下記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれ下記の意味を示しています。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
厚さ(mm)95
取付け方法DINレール/Wall
検知方式Auto MDI/MDI-X対応
入力電源DC外部電源
保護逆極性・過電流保護
ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ
各種認証CE/FCC Class A
伝送速度10/100BASE
入力電源(V)DC12~48
EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
・幅広い動作温度に対応
・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・DINレール取付可能
・自動MDI/MDI-X認識機能
-------------------------------------------------------------------
★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★
EKI-2705LX
・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm)
・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能
-------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
入力電源DC外部電源
伝送速度最大 1000 Mbps
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。