Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7329-26
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用
摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用
摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-81
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivar
アズワン品番65-7329-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です
仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7284-82
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049
アズワン品番65-7332-59
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis XBTZ は、Magelis シリーズの端子を代替するための機械式アダプタです。このアクセサリは、XBTF032x10 を XBTGT2xx0 に置き換えることができます。これは、Magelis XBTGT Advanced タッチスクリーンパネル用の取り付けアクセサリです。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●HMI用途:XBT911..0●コード番号:221-0050
アズワン品番65-7331-49
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mm
アズワン品番65-7300-55
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mm
アズワン品番65-7297-48
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です
仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026
アズワン品番65-7329-62
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mm
アズワン品番65-7297-63
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、10 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト効果の高いオペレータインターフェイス、所有コストを削減する使いやすい「クラス最高」ソフトウェアなどの機能を備えています。1、600 万色 TFT LCD ディスプレイ シングルタッチアナログ抵抗ディスプレイ ARM Cortex-A8 プロセッサは、800 mHz の速度に対応
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●寸法:203 x 273 x 47 mm●コード番号:200-7236
アズワン品番65-7291-61
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969
アズワン品番65-7298-30
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
質量(kg)0.2
摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。