端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
端子台 Modicon TM5用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック翌々日出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8
Schneider Electric パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大動作温度(℃)70
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック5日以内出荷
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
保護カバー XBTGT63.0、XBTGT5230用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT63.0-XBTGT5230 シリーズに対応しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT63.0 、XBTGT5230●コード番号:220-8825アズワン品番65-7334-43
保護カバー XBTGT21.0、XBTGT2220、XBTGT2330用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT2220-XBTGT2330-XBTGT21.0 シリーズと互換性があります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT21.0 、XBTGT2220 、XBTGT2330アズワン品番65-7329-76
アダプタ XBTGTW用シュナイダーエレクトリック欠品中
Schneider Electric Adaptor は、Harmony XBT シリーズと互換性があります。ケーブル長は 0.2 m です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●HMI用途:XBTGTW●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7332-65
ケーブル 接続ケーブル アナログ入力内蔵用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221アズワン品番65-7334-24
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
ケーブルシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
SchneiderElectricインターフェイスケーブルは、長さが10mで、Advancedハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:10mアズワン品番65-7329-81
ケーブル XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用シュナイダーエレクトリック欠品中
Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは長さ 2.5 m で、2 個のオス Sub-D 25 コネクタを備えています。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTN401 、XBTN410 、XBTNU400 、XBTR410 、XBTR411●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-54
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは、長さ 2.5 m で、メスミニ DIN コネクタ 1 個付きです。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:Modicon Premium 自動化プラットフォーム、Modicon TSX Micro です●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8815アズワン品番65-7334-82
ケーブル XBT GH用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスケーブルは、長さが 20 m で、Advanced ハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT GH●ケーブル長:20mアズワン品番65-7331-40
通信モジュール Sercos III通信モジュール モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric フィールドバスインターフェイスモジュールは、柔軟性と拡張性に優れており、複雑な機械向けに設計されています。最大消費電力: 1.75 W 色: 白
仕様●アクセサリタイプ:Sercos III通信モジュール●併用可能製品:モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-16
HMIエンクロージャ XBTGK、XBTGT、XBTGTW用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric の USB ゲートウェイは、性能とオープン性を損なうことなく、比類のない快適な操作性を提供します。製品互換性: XBTGK、XBTGT、XBTGTW バスタイプ Modbus Plus
仕様●アクセサリタイプ:ゲートウェイ●HMI用途:XBTGK 、XBTGT 、XBTGTW●コード番号:220-8839アズワン品番65-7331-74
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-24
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 1 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7333-99
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス●コード番号:220-8713アズワン品番65-7329-90
ケーブル 接続ケーブル TSXSCA62 TSXSCA64用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:TSXSCA62 TSXSCA64アズワン品番65-7333-28
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ Harmony ST6.シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235アズワン品番65-7298-57
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 0.3 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7308-02
コネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric の電源コネクタは、Advanced Panel で使用します。製品互換性: XBTGT2、XBTGT4、XBTGT1、XBTGK2、HMISTU Harmony XBT シリーズの製品
仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●HMI用途:HMISTU 、XBTGK2 、XBTGT1 、XBTGT2 、XBTGT4アズワン品番65-7329-89
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970アズワン品番65-7298-91
接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39
保護フィルム Harmony IPC ハーモニー IPC 用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric では、15 インチのスクリーンの産業用 PC 用保護フィルムを取り揃えています。タッチスクリーン保護アクセサリで、埃、汚れ、かき傷からタッチパネルを保護します。保護フィルムは信頼性と安全性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:Harmony IPC (ハーモニー IPC )●コード番号:221-0020アズワン品番65-7331-75
アクセサリ XBTGH用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric の Magelis XBT GH 壁面取り付けキットを使用すると、Advanced ハンドヘルドパネルを簡単に取り付けられます。製品互換性 XBTGH パッケージ 1 重量: 0.025 kg
仕様●アクセサリタイプ:取付けキット●HMI用途:XBTGH●コード番号:220-8840アズワン品番65-7333-80
PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。最大消費電力は 1.91 W です動作高度: 0 → 2000 m 保管高度: 0 → 3000 m 耐衝撃性: 15 gn で 11 ms
仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7331-53
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric の電源デイジーチェーンケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下にあります。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、オス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥62,678~¥56,980~