ネットワーク機器 :「RSB」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックRSB1A120BD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRSB2A080JD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRSB1A160BD
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 シリーズHarmony Relay RSB 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大動作温度(℃)70
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります