支線に細いケーブルを分岐するときに、形DCN4-TR4とセットで使用します。
種類フラットコネクタプラグ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9.5×23×20
1パック(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。
下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。
リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。
幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。
設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。
通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。
用途マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。
一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
耐衝撃(m/s2)150
種別耐環境用(太線用 7/8-16UN)
使用温度範囲(℃)-20~+65
保護構造IEC IP67
耐電圧コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
保存温度範囲(℃)-25~+70
振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
挿抜耐久(回)200
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。