ネットワーク機器 :「温度 表示器」の検索結果
関連キーワード
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175
アズワン品番65-7272-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。