Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497
アズワン品番65-7273-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175
アズワン品番65-7272-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798
アズワン品番65-7317-76
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805
アズワン品番65-7317-63
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803
アズワン品番65-7317-62
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。