ネットワーク機器 :「dinレール 寸法」の検索結果
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25~+65
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~+55
取付け方法DINレール取りつけ
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスがないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、アナログ信号と通信するための入力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能を備えた、20 μ s/ ポイントでの高速 A/D 変換 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています 8 つのアナログ入力を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 N 認定 L 認定 CE UL認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:510-1417
アズワン品番65-7317-23
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC24
通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。